Recouvrement complet pour cadre de base 26G

Réf.: 935535 26G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur de rayonnage Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935535 26G
EAN / GTIN 4062406109752
Réf. fabricant 935535 26G

Description

Exécution:

Un recouvrement complet est nécessaire en l’absence de tiroirs/plateaux extensibles dans la partie inférieure du compartiment de rayonnage. Utilisation possible comme tablette inférieure.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier