Paroi latérale pour volets roulants 2200 mm

Réf.: 935515 2200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur d'échelle (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Profondeur 610 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
    Type de produit Paroi latérale

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 935515 2200
    EAN / GTIN 4062406276454
    Réf. fabricant 935515 2200

    Description

    Utilisation:

    Pour recouvrir les côtés, tôle d’acier repliée, largeur 30 mm.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    En cas d’utilisation d’une paroi latérale, une seule plaque en tôle 935040; 935045 ou une pièce d’extrémité 935442; 935462 est nécessaire à l’intérieur de l’échelle.
    Pour des raisons de stabilité, nous recommandons de monter une paroi latérale à gauche et à droite des rayonnages.
    En cas de montage d'un volet roulant dans un rayonnage, une paroi latérale plus haute est nécessaire.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier