Pièce de jonction 1

Réf.: 935460 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longueur 570 mm
Largeur 52 mm
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935460 1
EAN / GTIN 4062406110369
Réf. fabricant 935460 1

Description

Utilisation:

Pièces de jonction pour couvrir l’espace libre entre 2 tablettes.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier