Pièce d’extrémité pour paroi latérale 1

Réf.: 935442 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longueur 470 mm
Largeur 82 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935442 1
EAN / GTIN 4062406110345

Description

Utilisation:

La pièce d’extrémité pour paroi latérale ne peut être utilisée que sur les échelles associées à une paroi latérale 935510; 935511, étant donné que les pattes métalliques suffisent pour couvrir l’espace libre entre la tablette et la paroi latérale (non combinable avec la plaque en tôle 935040; 935045 dans l’échelle).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.