Paroi arrière 2000 mm

Réf.: 935405 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour hauteur d'échelle (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Pour hauteur d'échelle 2 000 mm
    Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
    Type de produit Paroi arrière

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 935405 2000
    EAN / GTIN 4062406107932
    Réf. fabricant 935405 2000

    Description

    Utilisation:

    Absolument nécessaires par rayonnage pour la stabilisation. Pour montage dans les rayonnages de profondeur 20G et 24G.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier