Tablettes fendue 50 mm

Réf.: 935111 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
50
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur 703 mm
Profondeur 575 mm
Largeur en G 26
Profondeur en G 20
Hauteur frontale 50 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Exécution tablette Tablette droite; Tablette droite; Tablette fendue
Type de produit Tablette

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935111 50
EAN / GTIN 4062406111298
Réf. fabricant 935111 50

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise à la face inférieure.
Tablette standard ou tablette supérieure à visser. Charge admissible 200 kg.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • La tablette sert également de plancher en combinaison avec les fermetures centralisées 935590, 935595. Elle sera préparée par le client pour l'installation de serrures à cylindre dans le cache.
  • Les tablettes de 25 mm de haut ne peuvent pas être combinées avec des pièces de jonction et d'extrémité.

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop