{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Serie | Etablis KOMPAKT-L; Etablis KOMPAKT-H | |
Hauteur | 602 mm | |
Largeur | 432 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Hauteur utile | 579 mm | |
Largeur utile | 275 mm | |
Hauteur utile porte | 540 mm | |
Type de produit | Bâti d’établi |
Référence article | 934862 430/540 | |
Réf. fabricant | 934862 430/540 |