{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Réglage en hauteur | 25 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Série | Etablis KOMPAKT-L; Etablis KOMPAKT-H | |
Hauteur | 200 mm | |
Largeur | 1 030 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Charge admissible max. unité mobile | 400 kg | |
Type de produit | Roulettes |
Référence article | 934720 1030 | |
EAN / GTIN | 4045197171955 |