Etabli, à droite 4 tiroirs, à gauche ouvert 1500 mm

Réf.: 934400 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Type de construction: Construction en tube d'acier
  • Hauteur établi: 930
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 200
  • Epaisseur plan de travail: 50

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en tube d'acier
Hauteur établi 930 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 200 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Réglage en hauteur 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Série Etablis KOMPAKT-H
Hauteur 930 mm
Longueur plan de travail 1 500 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 200 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Nombre de tiroirs 4
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Poids 133 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 934400 1500
EAN / GTIN 4045197483560
Réf. fabricant 934400 1500

Description

Exécution:

  • Plan de travail 50 mm d'épaisseur, robuste, en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti en tôle d'acier, fermeture centrale par serrure à cylindre. Pieds en tube carré, avec vis de réglage en hauteur.
  • Tiroirs en tôle d'acier avec barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes, extensibles jusqu'à 90%.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (droite): 80; 120; 180; 240 mm
Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Accessoires et compartimentage, voir 960030960180. Systèmes de rangement Aqurado, voir 960900961290.
Livraison possible avec autre disposition des tiroirs. Prix sur demande.

Produits adaptés

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop