{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 20 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Hauteur | 780 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Hauteur utile | 520 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 520 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 490 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 100 mm | |
⌀ roulette fixe | 100 mm | |
⌀ roulette directrice | 100 mm | |
Avec rebord | oui | |
Charge admissible tablette supérieure | 100 kg | |
Charge admissible max. | 500 kg | |
Matériau tablette | Tôle d'acier avec caoutchouc strié | |
Tablette | oui | |
Matériau roue | Bandage en caoutchouc plein | |
Exécution | à roulettes; pour garnissage libre | |
Exécution rebord | 4 côtés | |
Poignée | oui | |
Emplacement poignée | Face avant | |
Poids | 35 kg | |
Type de produit | Armoires roulantes |
Référence article | 933900 520 | |
Réf. fabricant | 933900 520 |