{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Type | 240V/AIR | |
Largeur | 430 mm | |
Profondeur | 630 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Description | 2 prises de sécurité avec couvercle rabattable 1 dérouleur de tuyau 8 m 1 dérouleur de câble 10 m | |
Exécution | Raccord pneumatique 3/8 pouce 250 V / 16 A c.a., jusqu'à 10 bars | |
Type de produit | Modules énergie |
Référence article | 933712 240V/AIR | |
Réf. fabricant | 933712 240V/AIR |