Plateau de rangement 2 pièces 2000 mm

Réf.: 933605 2000
Fixer le prix 2 Unité (CHF 94,25 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Série Etablis KOMBI
    Largeur 1 840 mm
    Profondeur 2 pièces 630 mm
    Pour longueur de plan de travail 2 000 mm
    Charge admissible répartie sur la surface 200 kg
    Type de produit Plateau de rangement

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 933605 2000
    EAN / GTIN 4045197280152
    Réf. fabricant 933605 2000

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier pliée, 25 mm de haut.

    Utilisation:

    Comme plateau de rangement et stabilisation supplémentaire.

    Adapté(s) pour:

    Piètements 933620 ; 933621 ; 933625 ; 933627 ; 933632 ; 933633 ; 933703933708 ; 937103.
    Pour montage entre deux piètements.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier