{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Série | Etablis KOMBI | |
Largeur | 1 340 mm | |
Profondeur 1 pièce | 315 mm | |
Pour longueur de plan de travail | 1 500 mm | |
Charge admissible répartie sur la surface | 150 kg | |
Type de produit | Plateau de rangement |
Référence article | 933600 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197280114 |