Plan de travail en bois de hêtre collé 1300 mm

Réf.: 933550 1300
(CHF 506,59 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 1 300 mm
Profondeur 700 mm
Epaisseur 50 mm
Long. plan de travail 1 300 mm
Matériau plan de travail Bois de hêtre massif collé
Surface plan de travail vernis incolore
Exécution lisière pas de lisière
Type de produit Plateaux d'établis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 933550 1300
EAN / GTIN 4045197279217
Réf. fabricant 933550 1300

Description

Exécution:

Des trous sont prévus sous les plans pour la fixation de caissons de tiroirs et de piètements (gamme KOMBI).
Plan de travail pour travaux lourds, p. ex. dans la construction mécanique ou métallique. En bois de hêtre massif (avec profil denté sur le côté long), collé et étanche à l’eau. Les angles sont abattus, la surface est rectifiée et recouverte d’un vernis UV incolore. Les plans en hêtre résistent aux projections d’eau, à la saleté et sont insensibles à l’huile, à la graisse, aux solvants et aux produits chimiques (ces facteurs influencent toutefois l’aspect de la surface). Facultatif: Avec protection métallique affleurante des arêtes (50×50×4 mm), revêtement par poudre.

Remarque(s):

Dimensions spéciales sur demande. En une pièce jusqu’à 3000 mm de long et 1000 mm de profondeur.
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier