{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Hauteur établi | 850 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Série | KOMBI | |
Hauteur | 850 mm | |
Longueur plan de travail | 2 000 mm | |
Profondeur plan de travail | 800 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Hauteur caisson de tiroirs | 400 mm | |
Largeur caisson de tiroirs | 565 mm | |
Profondeur caisson de tiroirs | 725 mm | |
Caisson de tiroirs, profondeur en E | 36 E | |
Largeur utile des tiroirs | 459 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 612 mm | |
Nombre de tiroirs | 3 | |
Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
Surface plan de travail | vernis incolore | |
Rangée d'établis | oui – utilisation en série possible, car le bâti et/ou le piètement sont montés de manière affleurante avec le plan | |
Poids | 119 kg | |
Type de produit | Etabli |
Référence article | 933435 2000/3 | |
Réf. fabricant | 933435 2000/3 |