Etabli mobile avec 4 tiroirs sur roulettes et 1 porte battante 1100 mm

Réf.: 933245 1100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1100
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 800
  • Epaisseur plan de travail: 30
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1 mm
    Hauteur établi 850 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
    Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 800 kg
    Epaisseur plan de travail 30 mm
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Certificat de sécurité GS TÜV Süd
    Série Etablis KOMPAKT-L
    Hauteur 850 mm
    Longueur plan de travail 1 100 mm
    Profondeur plan de travail 700 mm
    Epaisseur plan de travail 30 mm
    Largeur bâti 1 030 mm
    Profondeur bâti 630 mm
    Largeur utile des tiroirs 490 mm
    Profondeur utile des tiroirs 520 mm
    Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
    Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
    ⌀ roulette fixe 160 mm
    ⌀ roulette directrice 160 mm
    Matériau roue Caoutchouc plein
    Nombre de tiroirs 4
    Nombre de tablettes réglables en hauteur 1
    Nombre de portes 1
    Matériau plan de travail Hêtre multiplis
    Surface plan de travail vernis incolore
    ComfortClose non
    Pare-chocs non
    Poignée non
    Escamotable non
    Bandage ne laissant pas de traces oui
    Poids 98 kg
    Type de produit Etabli mobile

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 933245 1100
    EAN / GTIN 4045197276711
    Réf. fabricant 933245 1100

    Description

    Exécution:

    Côté droit avec 4 tiroirs. 1 tiroir 60 mm, 1×100 mm, 1×140 mm, 1×240 mm de haut, fermeture centrale.
    Côté gauche avec étagère réglable et porte en tôle d’acier, verrouillables.
    • Plan de travail 30 mm d'épaisseur, robuste, en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
    • Bâti en tôle d'acier, fermeture centrale par serrure à cylindre.
    • Tiroirs en tôle d'acier avec barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes. − Extensibles jusqu'à 90% −
    • Portes en tôle d'acier.
    • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

    Etabli mobile avec 2 roues directrices et 2 roues fixes (160 mm) avec bandages en caoutchouc plein. Les tiroirs se verrouillent automatiquement de sorte qu'ils ne peuvent pas s'ouvrir pendant le transport. ⌀ 160 mm, pneus gris en caoutchouc plein, ne laissant pas de traces. Avec frein d'arrêt.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs (droite): 60; 100; 140; 240 mm
    Hauteur de porte (gauche): 540 mm
    Nombre de tablettes réglables en hauteur (gauche): 1

    Coloris:

    Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier