{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d'acier | |
Hauteur établi | 850 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 1 200 kg | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
Série | Etablis KOMPAKT-L | |
Hauteur | 850 mm | |
Longueur plan de travail | 1 100 mm | |
Profondeur plan de travail | 700 mm | |
Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
Largeur bâti | 1 030 mm | |
Profondeur bâti | 630 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 490 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices sans blocage | 2 | |
⌀ roulette fixe | 100 mm | |
⌀ roulette directrice | 100 mm | |
Matériau roue | Caoutchouc plein | |
Nombre de tiroirs | 1 | |
Nombre de portes | 1 | |
Charge admissible max. unité mobile | 400 kg | |
Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
Surface plan de travail | vernis incolore | |
ComfortClose | non | |
Pare-chocs | non | |
Poignée | non | |
Escamotable | oui | |
Poids | 127 kg | |
Type de produit | Etabli mobile |
Référence article | 933080 1100 | |
EAN / GTIN | 4045197171733 | |
Réf. fabricant | 933080 1100 |