Armoire à outils grutable complète avec tiroirs 200 kg, 36×24G, Type / Nombre de tiroirs: 5/6

Réf.: 932411 5/6
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
5/6
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type / Nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 36×24

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Surface utile de tiroir en G 36×24
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 250 mm
Largeur 1 020 mm
Profondeur 793 mm
Hauteur utile 900 mm
Largeur utile des tiroirs 900 mm
Profondeur utile des tiroirs 600 mm
Largeur utile des tiroirs en G 36
Profondeur utile des tiroirs en G 24
Nombre de tiroirs 6
Type de produit armoire à outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 932411 5/6
EAN / GTIN 4067263118190
Réf. fabricant 932411 5/6

Description

Exécution:

Armoire à outils entièrement équipée en 40×28G, avec tiroirs 36×24G. Avec 4 œillets rotatifs pour fixation à des crochets de levage. Avec deux barres de fermeture pour un transport en toute sécurité, verrouillable avec cadenas (non fourni, cadenas avec diamètre d’anse jusqu’à 6 mm adapté). Avec 4 pieds profilés en U pour transport avec chariot élévateur, gerbable par l’avant et le côté. Structure de base extrêmement robuste et renforcée en tôle d’acier. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d’une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et plaque de recouvrement RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035. Plaque de recouvrement non configurable, toujours anthracite RAL 7016.

Attention:

Moyennement adapté à une utilisation en extérieur, ne doit pas être exposé aux intempéries.

Remarque(s):

Lors du levage et du transport de l’armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson; les barres de fermeture doivent être verrouillées.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier