{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Surface utile de tiroir en G | 26×20 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Largeur en G | 60 | |
Profondeur en G | 28 | |
Hauteur utile | 675 mm | |
Poids | 68 kg | |
Type de produit | Armoire d’outillage |
Référence article | 932128 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277079 | |
Réf. fabricant | 932128 800 |