{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 800 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Hauteur utile | 650 mm | |
Poids | 50 kg | |
Type de produit | Armoire d’outillage |
Référence article | 932118 800 | |
EAN / GTIN | 4062406277062 | |
Réf. fabricant | 932118 800 |