Armoire d'outillage à portes battantes sans rebord 800 mm

Réf.: 932101 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
800
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 800 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Hauteur utile 650 mm
Poids 42 kg
Type de produit Armoire d’outillage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 932101 800
EAN / GTIN 4062406277055
Réf. fabricant 932101 800

Description

Exécution:

Armoire d'outillage en 30×28G. Avec portes battantes, fermeture centralisée par serrure à cylindre.
Une sécurité individuelle empêche l’ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir et plateau coulissant non configurables, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Tiroirs correspondants 26×20G.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop