Eckschrank komplett mit Zwischenboden, Hauteur: 1000mm

Réf.: 931910 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
1000
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 1 000 mm
Largeur 841 mm
Profondeur 841 mm
Nombre de tablettes fixes 1
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Positionnement de la poignée haut
Poids 65 kg
Type de produit Armoires d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 931910 1000
EAN / GTIN 4062406066253
Réf. fabricant 931910 1000

Description

Exécution:

Armoire d'angle avec 2 portes battantes, verrouillage central par poignée coulissante avec serrure à cylindre. Avec une étagère fixe.

Utilisation:

Solution d’angle pour toutes les armoires à outils avec fond 28G.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.