{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Surface utile de tiroir en G | 56×24 | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 56×24G | |
Hauteur frontale | 125 mm | |
Hauteur utile | 100 mm | |
Largeur utile | 1 400 mm | |
Profondeur utile | 600 mm | |
Largeur utile en G | 56 | |
Profondeur utile en G | 24 | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | non | |
Domaine d'utilisation | Armoire à outils | |
Poids | 25 kg | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 931555 125 | |
EAN / GTIN | 4062406065058 | |
Réf. fabricant | 931555 125 |