{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 56×24G | |
Hauteur | 1 000 mm | |
Largeur | 1 500 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Largeur en G | 60 | |
Profondeur en G | 28 | |
Hauteur utile | 900 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 900 mm | |
Nombre de tiroirs | 0 | |
Nombre de plateaux coulissants | 0 | |
Nombre de portes | 0 | |
Charge admissible max. | 4 000 kg | |
Exécution | pour garnissage libre | |
Poids | 67 kg | |
Type de produit | Caissons d’armoires à outils |
Référence article | 931535 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406066239 | |
Réf. fabricant | 931535 1000 |