Etabli avec 2 tiroirs et 2 portes / sans paroi centrale 1200M mm

Réf.: 931500 1200M
Remise
1250,00 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC
  • Type de construction: Construction en cornières
  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 1 500
  • Epaisseur plan de travail: 50

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de construction Construction en cornières
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 1 500 kg
Epaisseur plan de travail 50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de sécurité GS TÜV Süd
Série KOMPAKT
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 1 200 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 50 mm
Largeur bâti 1 200 mm
Profondeur bâti 600 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Hauteur de porte (gauche) 380 mm
Hauteur de porte (droite) 380 mm
Nombre de tiroirs 2
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Verrouillage individuel de chaque tiroir oui
Rangée d'établis oui – partie centrale de l'établi
Poids 99 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 931500 1200M
Réf. fabricant 931500 1200M

Description

Exécution:

  • Plan de travail 50 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti−Construction en tôle d’acier / cornière soudée, très stable.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes, extensibles jusqu’à 90 %.
  • Portes en tôle d’acier, un grand compartiment sans paroi centrale.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 160 mm
Hauteur frontale des tiroirs (droite): 160 mm
Hauteur de porte (gauche): 380 mm
Hauteur de porte (droite): 380 mm

Coloris:

Caisson gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Produits adaptés

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier