Plateau coulissant 200 kg 75 mm

Réf.: 931376 75
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
75
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur montage (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 56×24
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Surface utile de tiroir en G 56×24
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 56×24G
Largeur utile 1 400 mm
Profondeur utile 600 mm
Largeur utile en G 56
Profondeur utile en G 24
Hauteur montage 75 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs non
Domaine d'utilisation Armoire à outils
Poids 23,35 kg
Type de produit Plateau coulissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 931376 75
EAN / GTIN 4062406123116
Réf. fabricant 931376 75

Description

Exécution:

Plateau extensible à 100%. Ouvert devant, hauteur latérale 46 mm, hauteur de montage 75 mm. Sans perforations pour parois crantées.

Livraison:

Plateau coulissant complet avec 1 paire de rails de guidage.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Ne convient pas à un montage dans des caissons mobiles.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier