{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Surface utile de tiroir en G | 36×24 | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 900 mm | |
Largeur | 1 000 mm | |
Profondeur | 700 mm | |
Hauteur utile | 800 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 800 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 900 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 600 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 36 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 24 | |
Nombre de tiroirs | 7 | |
Nombre de plateaux coulissants | 0 | |
Nombre de portes | 0 | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur | non | |
Poids | 169 kg | |
Type de produit | Armoire à outils |
Référence article | 931315 900/7A | |
EAN / GTIN | 4067263101055 | |
Réf. fabricant | 931315 900/7A |