Tiroir, 200 kg 150 mm

Réf.: 931165 150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur frontale des tiroirs (mm) Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Surface utile de tiroir en G: 26×24
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Surface utile de tiroir en G 26×24
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 26×24G
    Hauteur frontale 150 mm
    Hauteur utile 125 mm
    Largeur utile 650 mm
    Profondeur utile 600 mm
    Largeur utile en G 26
    Profondeur utile en G 24
    avec déverrouillage individuel des tiroirs non
    Domaine d'utilisation Armoire à outils
    Poids 17 kg
    Type de produit Tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 931165 150
    EAN / GTIN 4062406064921
    Réf. fabricant 931165 150

    Description

    Exécution:

    Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Barre-poignée en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
    Perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).
    Charge admissible 200 kg.

    Adapté(s) pour:

    Caissons d'armoires à outils 30×28G 931155.

    Livraison:

    Tiroir complet avec 1 paire de rails de guidage.

    Coloris:

    Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier