{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×24G | |
Hauteur | 1 250 mm | |
Largeur | 750 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Szélesség G-ben | 30 | |
Mélység G-ben | 28 | |
Hauteur utile | 1 150 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 1 150 mm | |
Fiókok száma | 0 | |
Kihúzható polclapok száma | 0 | |
Nombre de portes | 0 | |
Maximális teherbírás | 4 000 kg | |
Kivitel | pour garnissage libre | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | oui | |
Poids | 50 kg | |
Type de produit | Caissons d’armoires à outils |
Référence article | 931155 1250 | |
EAN / GTIN | 4062406063139 | |
Réf. fabricant | 931155 1250 |