Caisson d'armoire à outils pour tiroirs 800 mm

Réf.: 931035 800
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×24G
    Hauteur 800 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 700 mm
    Largeur en G 24
    Profondeur en G 28
    Hauteur utile 700 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
    Nombre de tiroirs 0
    Nombre de plateaux coulissants 0
    Nombre de portes 0
    Charge admissible max. 4 000 kg
    Exécution pour garnissage libre
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Poids 34 kg
    Type de produit Caissons d’armoires à outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 931035 800
    EAN / GTIN 4062406062484
    Réf. fabricant 931035 800

    Description

    Exécution:

    Caisson d'armoire à outils en 24×28G, pour tiroirs 20×24G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

    Adapté(s) pour:

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier