Armoire à outils complète avec tiroirs 200 kg 800/5

Réf.: 930715 800/5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / nombre de tiroirs Prix unitaire TTC
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 200
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Surface utile de tiroir en G: 36×20

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 200 kg
    Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Surface utile de tiroir en G 36×20
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 800 mm
    Largeur 1 000 mm
    Profondeur 600 mm
    Profondeur en E 700
    Hauteur utile 700 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 700 mm
    Hauteur frontale des tiroirs 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm
    Largeur utile des tiroirs 900 mm
    Profondeur utile des tiroirs 500 mm
    Largeur utile des tiroirs en G 36
    Profondeur utile des tiroirs en G 20
    Nombre de tiroirs 5
    Nombre de plateaux coulissants 0
    Nombre de portes 0
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Bâti sous un poste de travail réglable en hauteur non
    Poids 124 kg
    Type de produit Armoire à outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 930715 800/5
    EAN / GTIN 4062406273736
    Réf. fabricant 930715 800/5

    Description

    Exécution:

    Armoire à outils entièrement équipée en 40×24G, avec tiroirs 36×20G. Verrouillage central par serrure à cylindre. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles. Tiroirs avec découpes pour accueillir des parois de séparation à fentes au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm). Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs.
    Tiroir 50 mm avec charge admissible de 75 kg. Tiroir à partir de 75 mm avec charge admissible de 200 kg.

    Placement:

    Hauteur frontale des tiroirs mm: 75, 100, 100, 125, 300

    Coloris:

    Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

    Remarque(s):

    Lors du levage et du transport de l'armoire, veiller à une fixation suffisante des tiroirs dans le caisson.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier