{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 200 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Surface utile de tiroir en G | 26×20 | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G | 26×20G | |
Hauteur frontale | 200 mm | |
Hauteur utile | 175 mm | |
Largeur utile | 650 mm | |
Profondeur utile | 500 mm | |
Largeur utile en G | 26 | |
Profondeur utile en G | 20 | |
avec déverrouillage individuel des tiroirs | oui | |
Domaine d'utilisation | Armoires roulantes | |
Poids | 16 kg | |
Type de produit | Tiroir |
Référence article | 930636 200 | |
EAN / GTIN | 4062406131555 | |
Réf. fabricant | 930636 200 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |