Caisson d'armoire à outils pour tiroirs 400 mm

Réf.: 930525 400
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Extraction tiroir Sécurité antibasculement
    Réglage en hauteur au pas 25 mm
    Serrure à cylindre Cylindre modulaire
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 20×20G
    Hauteur 400 mm
    Largeur 600 mm
    Profondeur 600 mm
    Largeur en G 24
    Profondeur en G 24
    Hauteur utile 300 mm
    Hauteur utile pour tiroirs 300 mm
    Nombre de tiroirs 0
    Nombre de plateaux coulissants 0
    Nombre de portes 0
    Charge admissible max. 4 000 kg
    Exécution pour garnissage libre
    Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
    Poids 21 kg
    Type de produit Caissons d’armoires à outils

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 930525 400
    EAN / GTIN 4062406065331
    Réf. fabricant 930525 400

    Description

    Exécution:

    Caisson d'armoire à outils en 24×24G, pour tiroirs 20×20G. Pour tiroirs au pas de 25 mm. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 930533; 930534.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Lors de l'équipement du caisson d'armoire à outils avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales soit égale à la hauteur utile de l'armoire.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier