{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,2 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
Déverrouillage individuel des tiroirs | Une main | |
Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
Surface utile de tiroir en G | Porte-outils | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 685 mm | |
Largeur | 600 mm | |
Profondeur | 600 mm | |
Hauteur utile | 400 mm | |
Hauteur utile pour tiroirs | 400 mm | |
Hauteur caisson de tiroirs | 500 mm | |
Hauteur utile caisson de tiroirs | 400 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
Nombre de roulettes fixes sans blocage | 2 | |
Nombre de roulettes directrices avec blocage | 2 | |
⌀ roue | 125 mm | |
Avec rebord | oui | |
Nombre de tiroirs | 4 | |
Nombre de plateaux coulissants | 0 | |
Nombre de portes | 0 | |
Charge admissible max. | 600 kg | |
Exécution | à roulettes; avec tiroirs | |
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
ComfortClose | non | |
Caisson supérieur ouvert | non | |
Bandage ne laissant pas de traces | oui | |
Poids | 76 kg | |
Type de produit | Armoires roulantes |
Référence article | 930515 685/4 | |
EAN / GTIN | 4062406348748 | |
Réf. fabricant | 930515 685/4 |