Bloc d’alimentation en tôle d’acier, Type: 1

Réf.: 929680 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur 330 mm
Largeur 105 mm
Profondeur 105 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Interrupteur marche/arrêt non
Nombre de prises de type F 2
Type de prise F
Raccord pneumatique 1 pouce
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929680 1
EAN / GTIN 4062406124601
Réf. fabricant 929680 1

Description

Exécution:

Précâblés avec 2 prises de sécurité, version allemande, et 1 raccord d’air comprimé de sécurité. A visser sous le plan de travail.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Ne peut pas être monté du côté du levier sur les établis mobiles.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier