Rail d’alimentation en tôle d’acier, Pour longueur plateau d'établi: 1500mm

Réf.: 929670 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur plateau d'établi (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Hauteur au-dessus du plan de travail 210 mm
Profondeur 75 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Type de courant AC
Interrupteur marche/arrêt non
Nombre de prises de type F 2
Type de prise F
Pour type 1500
Type de produit Modules énergie

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929670 1500
EAN / GTIN 4062406118716
Réf. fabricant 929670 1500

Description

Exécution:

Précâblés avec 2 prises sécurité, version allemande, et un trou de fixation pour raccords d’air comprimé. Conception non modulaire, uniquement disponible dans ce modèle.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour fixation sur le plan de travail. Ne convient pas au montage entre des colonnes support.
Montage de modules supplémentaires impossible. Ce n'est PAS un système modulaire.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier