{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type de construction | Construction en tube d’acier | |
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Hauteur | 962 mm | |
Largeur | 920 mm | |
Profondeur | 25 mm | |
Pour type | 1000 | |
Exécution panneau perforé | une face | |
Type de produit | Panneau perforé |
Référence article | 929651 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406118662 | |
Réf. fabricant | 929651 1000 |