Etagère fixe avec 4 supports, Type: 1

Réf.: 929581 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Matière: Galvanisé

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Matière Galvanisé
Largeur utile 515 mm
Profondeur utile 590 mm
Type de produit Plateau de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Réf. fabricant 929581 1

Description

Exécution:

Tablette en tôle d’acier galvanisée, charge maximale admissible 100 kg. Pour montage derrière les portes battantes de 540 mm de haut et dans la partie centrale ouverte.

Adapté(s) pour:

Etablis HOLEX 929500929570.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier