Etagère fixe avec 4 supports 1

Réf.: 929580 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
    Largeur utile 515 mm
    Profondeur utile 590 mm
    Domaine d'utilisation Etabli
    Type de produit Tablette

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 929580 1
    EAN / GTIN 4062406118754
    Réf. fabricant 929580 1

    Description

    Exécution:

    En tôle d’acier, charge maximale admissible 100 kg. Conviennent pour caissons avec ou sans porte.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.Pas de teintes spéciales possibles.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier