Etabli avec 3 tiroirs et 2 portes battantes, Long. plan de travail: 2000mm

Réf.: 929560 2000
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2000
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 900
  • Epaisseur plan de travail: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 900 kg
Epaisseur plan de travail 40 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Réglage en hauteur 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Largeur bâti 1 775 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Hauteur de porte (gauche) 540 mm
Hauteur de porte (droite) 540 mm
Nombre de tiroirs 3
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail vernis incolore
Etabli à fermeture centrale oui
Rangée d'établis non – dépassement du plan trop important
Poids 117 kg
Type de produit Etabli

Numéros d’identification et classifications

Référence article 929560 2000
EAN / GTIN 4062406130053
Réf. fabricant 929560 2000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Plan de travail 40 mm d'épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti - Tôle d'acier soudée.
  • Tiroirs en tôle d'acier avec galets en Delrin.
  • Portes en tôle d'acier, avec poignée en plastique, angle d'ouverture de 180° et charnières avec rabattement automatique.
  • Serrure à cylindre centrale avec 2 clés.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (centre): 180; 180; 180
Hauteur de porte (gauche) mm: 540
Hauteur de porte (droite): 540

Accessoire(s):

Tablettes correspondantes, voir 929581.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, tablettes et plateaux de rangement galvanisés.

Remarque(s):

Autres façades possibles: gris clair RAL 7035, bleu signal RAL 5005. Pas de teintes spéciales possibles.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkbank nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden. Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.
  • Komponenten nur an dafür vorgesehenen Bohrungen montieren.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in trockener Umgebung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht auf Werkbank stellen oder setzen. Keine Personen befördern.
  • Nicht in Bereichen mit Steigung oder Gefälle verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keinem Wasser, Niederschlag und Verschmutzungen aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit losen und unbefestigten Böden verwenden.
  • Werkbank, Arbeitsplatte, Schubladen und Ablageböden nicht überladen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier