{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Hauteur établi | 850 mm | |
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 100 kg | |
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 900 kg | |
Epaisseur plan de travail | 40 mm | |
Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 90 % | |
Angle d'ouverture de porte | 180 degré | |
Réglage en hauteur | 20 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Hauteur | 850 mm | |
Longueur plan de travail | 2 000 mm | |
Profondeur plan de travail | 700 mm | |
Epaisseur plan de travail | 40 mm | |
Largeur bâti | 1 775 mm | |
Profondeur bâti | 630 mm | |
Largeur utile des tiroirs | 490 mm | |
Profondeur utile des tiroirs | 520 mm | |
Hauteur de porte (droite) | 540 mm | |
Nombre de tiroirs | 3 | |
Matériau plan de travail | Hêtre multiplis | |
Surface plan de travail | vernis incolore | |
Etabli à fermeture centrale | oui | |
Rangée d'établis | non – dépassement du plan trop important | |
Poids | 113 kg | |
Type de produit | Etabli |
Référence article | 929540 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406130039 | |
Réf. fabricant | 929540 2000 |