Support pour pc reglable 1

Réf.: 928756 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 10

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 10 kg
Hauteur 365 mm
Largeur 147 mm
Profondeur 485 mm
Charge admissible 10 kg
Matière Acier
Couleur noir
Teinte spéciale possible non
Matériel de montage fourni oui
Type de produit Support pour pc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928756 1
EAN / GTIN 4016139315829
Réf. fabricant SP-6353552

Description

Exécution:

Support pour PC en acier massif pour montage horizontal ou vertical sous le plan de travail. Réglable en hauteur et en largeur. Pour un rangement sûr et compact de l’ordinateur sous le plan de travail (réduit le contact avec la saleté) - espace aux jambes restreint.

Adapté(s) pour:

Modèles tour largeur 88 – 203 mm, profondeur 300 – 533 mm ; modèles de bureau largeur 335 – 465 mm, profondeur 175 – 280 mm.

Coloris:

Noir.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier