{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 15 kg | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 150 mm | |
Largeur | 280 mm | |
Profondeur | 185 mm | |
Largeur utile | 200 mm | |
Poids | 1,3 kg | |
Type de produit | Supports pour PC |
Référence article | 928752 W | |
EAN / GTIN | 4062406281731 | |
Réf. fabricant | 928752 W |