{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1 mm | |
Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 962 mm | |
Largeur | 2 000 mm | |
Profondeur | 250 mm | |
Hauteur utile | 845 mm | |
Largeur utile | 1950 mm | |
Profondeur utile | 140 mm | |
Type de produit | Armoire supérieure |
Référence article | 928710 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406117658 | |
Réf. fabricant | 928710 2000 |