Armoires supérieures 1500

Réf.: 928700 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 481 mm
Largeur 1 420 mm
Profondeur 250 mm
Hauteur utile 410 mm
Largeur utile 1380 mm
Profondeur utile 150 mm
Pour type 1500
Charge admissible 120 kg
Poids 38 kg
Type de produit Armoire supérieure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928700 1500
EAN / GTIN 4062406117627
Réf. fabricant 928700 1500

Description

Exécution:

Corps en tôle d'acier avec paroi arrière double (protection anti-poussière). Intérieur avec □ de 9×9 mm au pas de 37 mm. A l'ouverture, les portes pivotent horizontalement vers l'avant. Pour montage entre les colonnes support 928010.

Utilisation:

Egalement pour montage mural.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035,
portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.