Exécution:
Paroi latérale pour piètement en tôle d’acier pliée, avec panneau perforé □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports Easyfix, ainsi que d’accessoires pour panneaux perforés.
En tôle d’acier,
structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de
câbles et de
connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):1 × bloc de distribution
928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles
928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.
Description:
Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):- Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
- Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
- Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
- Section des câbles préconfectionnés:
3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE) - Classe de protection 1
- Classe de protection IP 20.
Adapté(s) pour:
Etablis hauteur 950 mm, piètements hauteur 900 mm et 750 mm.
Placement:
Prise 250 V,
928470 réf. DE250V/1: 2
Nombre de modules vides (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×
Coloris:
Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Remarque(s):
Autres modules d'alimentation adaptés, voir
928470. Les modules
928470 des réf. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 et _RCD ne peuvent pas être utilisés dans les parois latérales.
Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.