BLOC DE DISTRIBUTION 5/1+3/6

Réf.: 928492 5/1+3/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pôles / Nombre de sorties Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 20
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 400 V
Nombre de sorties tripolaires pour 928491 réf. 3 6
Nombre de sorties pentapolaires pour 928491 réf. 3 1
Nombre de sorties pentapolaires pour 928490 réf. 3 1
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Bloc de distribution

Numéros d’identification et classifications

Référence article 928492 5/1+3/6
EAN / GTIN 4062406117191
Réf. fabricant K.800.140

Description

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
  • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
  • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,6 kW.
  • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
  • Section des câbles préconfectionnés:
    3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe de protection 1
  • Classe de protection IP 20.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Remarque(s):

Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles !