{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Hauteur | 137 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Division | 1E | |
Description | Interrupteur marche/arrêt pour la déconnexion de tous les composants reliés au rail d'alimentation | |
Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
Tension nominale | 400 V | |
Tension nominale | 400 V | |
Courant nominal | 16 A | |
Type de courant | AC | |
Puissance de commutation | 4 kW | |
Interrupteur marche/arrêt | oui | |
Poids | 0,2 kg | |
Type de produit | Modules énergie |
Référence article | 928470 ON/OFF2 | |
EAN / GTIN | 4062406117061 | |
Réf. fabricant | 928470 ON/OFF2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |