Rails d'alimentation avec 4 prises 250 V 1500

Réf.: 928443 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,5 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Largeur 1 420 mm
    Plage de réglage de profondeur 60 mm
    Hauteur montage 160 mm
    Division 13E
    Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
    Tension nominale 250 V
    Type de courant AC
    Interrupteur marche/arrêt non
    Nombre de prises de type F 4
    Type de prise F
    Pour type 1500
    Poids 7 kg
    Type de produit Modules énergie

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 928443 1500
    EAN / GTIN 4062406116217
    Réf. fabricant 928443 1500

    Description

    Exécution:

    Avec 2 modules 928470 réf. DE250V/2.
    En tôle d’acier, structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de câbles et de connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
    Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
    Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):
    1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
    1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.

    Description:

    Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):
    • Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
    • Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
    • Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
    • Section des câbles préconfectionnés:
      3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)
    • Classe de protection 1
    • Classe de protection IP 20.

    Adapté(s) pour:

    Colonnes support 928010, colonnes de support d’angle 928030. Montage par accrochage.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Remarque(s):

    Seuls des électriciens spécialisés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu’à la connexion des fiches et prises aux câbles!

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Pièces de rechange

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier