Exécution:
Bras pivotant tridimensionnel en aluminium et plastique, avec ressort à gaz comprimé pour un réglage aisé et ergonomique de l’écran. Le bras de moniteur est réglable en hauteur, pivotant, inclinable et rotatif. Particulièrement adapté à l’utilisation d’écrans de grande taille et lourds, par ex. écrans incurvés, pour moniteurs de 6 à 15 kg. Pour moniteurs de 19 à 40 pouces. Pivotant sur 360°, avec butée réglable sur 180°. Blocage réglable des articulations. Passage du moniteur du format paysage au format portrait à l’aide de la fonction de pivotement. Plage de réglage en hauteur de 300 mm (centre VESA 150 mm à 450 mm au-dessus de la surface de la table). Inclinable: 70°.
Fixation aisée de l’écran grâce au système QuickRelease avec utilisation à une main. Guidage des câbles par des supports de câbles intégrés et des caches. Fixation polyvalente (pince, trou de câble et vis autoperceuse) pour épaisseur de plateau de 10 à 50 mm.
Utilisation:
Fixation du moniteur via le standard VESA 75/100.
Livraison:
Bras pivotant avec fixation VESA, entretoise, jeu de vis.
Coloris:
Argenté.